text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că în perioada 25.12.2025 – 04.01.2026 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Springer Y-piece EN 10226-1 NPS=1 inch 307Y, internal thread


Internal thread · To EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precision investment casting · Recommended pressure: Max. 20 bar/at 20 °C Further technical information: · B: 33mm · A: 41mm

Cod Articol 1T324722
Material Stainless steel
Type 307Y, internal thread
Ambalat la 1

Specificații

Material Stainless steel
Type 307Y, internal thread

Descriere

Internal thread · To EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precision investment casting · Recommended pressure: Max. 20 bar/at 20 °C

Further technical information:
· B: 33mm
· A: 41mm

Numerele articolelor

Cod Articol 1T324722
EAN 4251680625595
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 307Y100T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.