text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Splint DIN 94 Oțel Zincat 6,3X50MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 14
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6.3 mm
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 14
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (max.) 4
b ≈ 12.6
c (max.) 11.8
c (min.) 10.3
d (min.) 5.7
D (mm) 6.3
L (mm) 50
d (max.) 5.9

Standarde

ISO 1234
NEN 182
NF E25-774
DIN 94

Numerele articolelor

Cod Articol 39350.063.050
EAN 8715492820105
UBB 950359111891
UNSPSC 31163204

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.