text.skipToContent text.skipToNavigation

Splint DIN 94 Oțel Zincat 4X50MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 4.72
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 4.72
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 50
d (max.) 3.7

Standarde

NEN 182
ISO 1234
NF E25-774
DIN 94

Numerele articolelor

Cod Articol 39350.040.050
EAN 8715492819819
UBB 950359110646
UNSPSC 31163204

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.