text.skipToContent text.skipToNavigation

Splint DIN 94 Oțel inoxidabil A2 6,3X63MM


Numer artykułu
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 17
Info
  • Alte tipuri de oţel inox decât cel specificat (dar cu proprietăți egale) pot fi livrate la discreția producătorului.
    • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
    • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
    • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
    • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6.3 mm
Lungime 63 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 17
Info
  • Alte tipuri de oţel inox decât cel specificat (dar cu proprietăți egale) pot fi livrate la discreția producătorului.
    • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
    • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
    • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
    • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Wymiary

a (max.) 4
b ≈ 12.6
c (max.) 11.8
c (min.) 10.3
d (min.) 5.7
D (mm) 6.3
L (mm) 63
d (max.) 5.9

Normy

NEN 182
DIN 94
ISO 1234
NF E25-774

Numery artykułów

Numer artykułu 51700.063.063
EAN 8715492306913
UBB 950359199508
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.