Nedtrain Oud
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Știfturi & Pene
Cuie spintecate
51700
51700.040.045
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
Splint DIN 94 Oțel inoxidabil A2 4X45MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
4.666
Info
Alte tipuri de oţel inox decât cel specificat (dar cu proprietăți egale) pot fi livrate la discreția producătorului.
Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
45 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
4.666
Info
Alte tipuri de oţel inox decât cel specificat (dar cu proprietăți egale) pot fi livrate la discreția producătorului.
Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor
7318240090
Dimensiuni
a (max.)
4
b ≈
8
c (max.)
7.4
c (min.)
6.5
d (min.)
3.5
D (mm)
4
L (mm)
45
d (max.)
3.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
DIN
94
Numerele articolelor
Cod Articol
51700.040.045
EAN
8715492306715
UBB
950359304520
UNSPSC
31163204
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați