Cuie spintecate
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
Știfturi & Pene
Cuie spintecate
51700
51700.016.008
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
Splint DIN 94 Oțel inoxidabil A2 1,6X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
0.09
Info
Alte tipuri de oţel inox decât cel specificat (dar cu proprietăți egale) pot fi livrate la discreția producătorului.
Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
1.6 mm
Lungime
8 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
0.09
Info
Alte tipuri de oţel inox decât cel specificat (dar cu proprietăți egale) pot fi livrate la discreția producătorului.
Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
a (max.)
2.5
b ≈
3.2
c (max.)
2.8
c (min.)
2.4
d (min.)
1.3
D (mm)
1.6
L (mm)
8
d (max.)
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
DIN
94
Numerele articolelor
Cod Articol
51700.016.008
EAN
8715494597531
UBB
500633286165
UNSPSC
31163204
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare