text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Splint arcuit DIN ≈11024 Oțel inoxidabil A2 7 (=6 MM)


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 54
Info
  • În funcție de producător și disponibilitate este posibil să fie livrate articole cu dimensiuni puțin diferite dar cu funcționalitate identică
Codul mărfurilor
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 7 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 54
Info
  • În funcție de producător și disponibilitate este posibil să fie livrate articole cu dimensiuni puțin diferite dar cu funcționalitate identică
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 7
d3 6
d4 30
D (mm) 7
Pentru ax ø d2 28
Pentru ax ø d2≤ 40
L1 105
L2 50

Standarde

DIN ≈11024

Numerele articolelor

Cod Articol 51970.060.001
EAN 8715494440752
UBB 500613638054
UNSPSC 31163204

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.