text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Buizerd
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
Știfturi & Pene
Ştifturi de arc
51970
51970.020.001
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
Splint arcuit DIN ≈11024 Oțel inoxidabil A2 2,5 (=2 MM)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
2.68
Info
În funcție de producător și disponibilitate este posibil să fie livrate articole cu dimensiuni puțin diferite dar cu funcționalitate identică
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
2.5 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
2.68
Info
În funcție de producător și disponibilitate este posibil să fie livrate articole cu dimensiuni puțin diferite dar cu funcționalitate identică
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
2.5
d3
2
d4
10
D (mm)
2.5
Pentru ax ø d2
9
Pentru ax ø d2≤
14
L1
50
L2
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈11024
Numerele articolelor
Cod Articol
51970.020.001
EAN
8715494440714
UBB
500613637635
UNSPSC
31163204
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați