text.skipToContent text.skipToNavigation

Splint arcuit DIN ≈11024 Oțel arc Zincat 7 (=6 MM)


Article number
Diameter
Marcă Fabory
Material Oțel arc
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 78.5
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • În funcție de producător și disponibilitate este posibil să fie livrate articole cu dimensiuni puțin diferite dar cu funcționalitate identică
Codul mărfurilor
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Diameter 7 mm
Marcă Fabory
Material Oțel arc
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 78.5
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • În funcție de producător și disponibilitate este posibil să fie livrate articole cu dimensiuni puțin diferite dar cu funcționalitate identică
Codul mărfurilor

Dimensions

d1 7
d3 6
d4 30
D (mm) 7
Pentru ax ø d2 28
Pentru ax ø d2≤ 40
L1 105
L2 50

Standards

DIN ≈11024

Article numbers

Article number 39608.060.001
EAN 8715494538145
UBB 500627353161
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.