text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Prezon de ancorare pentru fixare chimică Maxima Oțel Zincat M24

Specificații

Diameter M24
Lungime 300 mm
Marcă Spit
Material Oțel
Aprobare ETA Option 7
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip Maxima
Info
  • Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
    • M8 - M16 sunt livrate cu unealtă de montare.
    • Pentru o fixare chimică completă, capsula chimică şi prezonul filetat (inclusiv piuliţa şi şaiba) se comandă separat.
    • Pentru date tehnice suplimentare aprobarea este disponibilă la cerere.

Dimensiuni

Sarcina în kN 38
d-D M24
Adâncimea maximă a găurii (homin.-homax.) 210
Diametru faurii de degajare în conectare (df) 26
Distanţă marginală (Ccr, N), caracteristică 210
Adâncime efectivă de ancorare (hef.min.-hef.max.) 210
L (mm) 300
Distanţiere marginală minimă (Cmin.) 105
Spaţiere minimă (Smin.) 105
Grosime minimă beton (hmin.) 300
Diametru nominal al bitului (do) 28
Spaţiere (Scr, N), caracteristică 420
Rază prindere 64
Forţă de strângere în Nm 200

Numerele articolelor

Cod Articol 70636.240.001
EAN 8715494469029
UBB 500503079534
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 655240

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.