text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Prezon de ancorare pentru fixare chimică Maxima Oțel Zincat M16X190

Specificații

Diameter M16
Lungime 190 mm
Marcă Spit
Material Oțel
Aprobare ETA Option 7
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip Maxima
Info
  • Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
    • M8 - M16 sunt livrate cu unealtă de montare.
    • Pentru o fixare chimică completă, capsula chimică şi prezonul filetat (inclusiv piuliţa şi şaiba) se comandă separat.
    • Pentru date tehnice suplimentare aprobarea este disponibilă la cerere.

Dimensiuni

Sarcina în kN 19.8
d-D M16
Adâncimea maximă a găurii (homin.-homax.) 125
Diametru faurii de degajare în conectare (df) 18
Distanţă marginală (Ccr, N), caracteristică 125
Adâncime efectivă de ancorare (hef.min.-hef.max.) 125
L (mm) 190
Distanţiere marginală minimă (Cmin.) 65
Spaţiere minimă (Smin.) 65
Grosime minimă beton (hmin.) 160
Diametru nominal al bitului (do) 18
Spaţiere (Scr, N), caracteristică 250
Rază prindere 40
Forţă de strângere în Nm 60

Numerele articolelor

Cod Articol 70640.160.190
EAN 3439510602188
UBB 500703404227
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 060218

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.