text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Prezon de ancorare pentru fixare chimică Maxima Oțel inoxidabil A4 M16

Specifications

Diameter M16
Lungime 190 mm
Marcă Spit
Material Oțel inoxidabil
Aprobare ETA Option 7
Filete Filet metric
Nr. tip Maxima
Info
  • M8 - M16 sunt livrate cu unealtă de montare.
  • Pentru o fixare chimică completă, capsula chimică şi prezonul filetat (inclusiv piuliţa şi şaiba) se comandă separat.
  • Pentru date tehnice suplimentare aprobarea este disponibilă la cerere.

Dimensions

Sarcina în kN 19.8
d-D M16
Adâncimea maximă a găurii (homin.-homax.) 125
Diametru faurii de degajare în conectare (df) 18
Distanţă marginală (Ccr, N), caracteristică 125
Adâncime efectivă de ancorare (hef.min.-hef.max.) 125
L (mm) 190
Distanţiere marginală minimă (Cmin.) 65
Spaţiere minimă (Smin.) 65
Grosime minimă beton (hmin.) 160
Diametru nominal al bitului (do) 18
Spaţiere (Scr, N), caracteristică 250
Rază prindere 40
Forţă de strângere în Nm 60

Article numbers

Article number 70646.160.001
EAN 3439510524404
UBB 500503080847
UNSPSC 31161601
Manufacturer article nr  52440

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.