text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Prezon de ancorare pentru fixare chimică Maxima Oțel inoxidabil A4 M10

Specificații

Diameter M10
Lungime 130 mm
Marcă Spit
Material Oțel inoxidabil
Aprobare ETA Option 7
Filete Filet metric
Nr. tip Maxima
Info
  • M8 - M16 sunt livrate cu unealtă de montare.
  • Pentru o fixare chimică completă, capsula chimică şi prezonul filetat (inclusiv piuliţa şi şaiba) se comandă separat.
  • Pentru date tehnice suplimentare aprobarea este disponibilă la cerere.

Dimensiuni

Sarcina în kN 8.3
d-D M10
Adâncimea maximă a găurii (homin.-homax.) 90
Diametru faurii de degajare în conectare (df) 12
Distanţă marginală (Ccr, N), caracteristică 90
Adâncime efectivă de ancorare (hef.min.-hef.max.) 90
L (mm) 130
Distanţiere marginală minimă (Cmin.) 45
Spaţiere minimă (Smin.) 45
Grosime minimă beton (hmin.) 120
Diametru nominal al bitului (do) 12
Spaţiere (Scr, N), caracteristică 180
Rază prindere 25
Forţă de strângere în Nm 20

Numerele articolelor

Cod Articol 70646.100.001
EAN 3439510524107
UBB 500503080680
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 52410

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.