Cuplaje pneumatice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
HVAC
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
Accesorii & Consumabile
Cuplaje pneumatice
4N663294
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 10 m coupling DN 7.2 c
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4N663294
Grosimea peretelui (mm)
2
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Diametru nominal
Alte
Lungime maximă de lucru (m)
10
Marcă
Riegler
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
2
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Diametru nominal
Alte
Lungime maximă de lucru (m)
10
Marcă
Riegler
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4N663294
EAN
4047322633314
UBB
500582150917
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
158185