text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Știft elastic, sarcini mici ISO 13337 Oțel arc 420-560 HV30 3X28MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Greutate pe bucată (g) 0.68
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
    • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
    • Tipul de oțel inox austenitic folosit este la discreția producătorului și poate varia de la tipurile de oțel stabilite în ISO 3506.
    • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN (validă doar pentru știfturi din oțel).
    • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
      • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
      • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3 mm
Lungime 28 mm
Marcă Fabory
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Greutate pe bucată (g) 0.68
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
    • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
    • Tipul de oțel inox austenitic folosit este la discreția producătorului și poate varia de la tipurile de oțel stabilite în ISO 3506.
    • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN (validă doar pentru știfturi din oțel).
    • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
      • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
      • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a 0.25
a (min.) 0.25
d1 (max.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 ≈ 2.7
D (mm) 3
L (mm) 28
s 0.3
V 3.5

Standarde

ISO 13337
DIN 7346

Numerele articolelor

Cod Articol 39060.030.028
EAN 8717077078246
UBB 500645312421
UNSPSC 31163201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.