text.skipToContent text.skipToNavigation

Soclu Stahlwille 40DL 11 mm


extra adâncDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (m) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (m) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 10.5
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 40
Codul mărfurilor
Model 40 DL 11
Type Socket

Descriere

extra adâncDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0303.110.001
EAN 4018754000876
UBB 203122401938
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 01240011

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.