HERBO BVBA
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
Bolțuri
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08320
08320.060.070
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Zincat 8.8 M6X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
70 mm
Threaded pitch (P)
1
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
15.8
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
70
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8677
NEN
≈303
BS
≈4933
DIN
603
Numerele articolelor
Cod Articol
08320.060.070
EAN
8717077066571
UBB
500645159483
UNSPSC
31161612
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD