Nituri pop
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
Nituri
Nituri pop
33600
33600.040.009
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
SIGMA Pop-nituri închise cu cap bombat Aluminiu Al 99,5 / Aluminiu Al 99,5 4,0X9,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material mandrină
Aluminiu
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap bombat
Material body/mandrel
Aluminiu Al 99,5 / Aluminiu Al 99,5
Capul de nit
Closed
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
9.5 mm
Material mandrină
Aluminiu
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap bombat
Material body/mandrel
Aluminiu Al 99,5 / Aluminiu Al 99,5
Capul de nit
Closed
Greutate pe bucată (g)
0.8
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
4
Burghiu ø
4.1
Rază prindere
0.5-5.0
L (mm)
9.5
ø dk
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
33600.040.009
EAN
8715492971807
UBB
950369333154
UNSPSC
31162201
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Descărcați E-doc