text.skipToContent text.skipToNavigation

SFS-Topform Șurub de acoperiș cap hexagonal & șaibă cauciucată de etanșare Oțel inoxidabil A2 A/Împachetare mare 6,5X25MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă SFS-Topform
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6.5 mm
Lungime 25 mm
Marcă SFS-Topform
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Nr. tip A
Greutate pe bucată (g) 7.6
Info
  • Potrivite pentru fixarea cadrelor metalice de până la 3 mm grosime (rezistenta la rupere cca 370 N/mm2) în aluminiu şi lemn.A/Împachetare mare
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 6.5
L (mm) 25

Numerele articolelor

Cod Articol 31710.065.025
EAN 8715492964687
UBB 950352165555
UNSPSC 31161509

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.