text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Set de asamblări structurale - șurub hexagonal complet filetat & piuliță hexagonală EN 15048 Oțel Zincat 8.8/8 M27X70


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 8.8/8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M27
Lungime 70 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8/8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 605
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • Compared to 'common' bolts ISO 4014/4017 (previously DIN 931/933) and nuts ISO 4032 (DIN 934), bolts and nuts according to EN 15048 are additionally marked with 'SB' (Structural Bolting), and the packaging is provided with the CE-mark.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Bolts and nuts are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M27
k 17
L (mm) 70
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Standarde

ISO 4017/4032
EN 15048

Numerele articolelor

Cod Articol 01232.270.070
EAN 8715494422871
UBB 500613358372
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.