text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 450 FH PGNS FS Type Torque Screwdriver 1/4” Hex Drive 0.5-4.5Nm 140mm


Utilizare: Strângerea controlată a șuruburilor în intervalul 0,5 - 4,5 N - m, Fabricarea în serie cu valoare de strângere constantă, Industria electronică, mecanica de precizie și producția industrială, Caracteristici: Șurubelniță cu cuplu prestabilit - fără scală, Cu acționare hexagonală femelă de 1/4" pentru utilizare cu biți hexagonali de 1/4" conform DIN 3126 - C 6.3, Clasificată conform DIN EN ISO 6789:2003 Tip II Clasa F, cu un certificat de fabrică trasabil., Calibrată la o abatere permisă de +/- 6 % de la cuplul setat, Ambreiaj radial cu bile de precizie și design cu came pentru strângere bidirecțională controlată, Mecanismul de precizie alunecă foarte vizibil atunci când valoarea prestabilită este atinsă, Resetare automată la poziția de pornire, Lucru fără oboseală datorită unei mânere ergonomice și a unei acțiuni de resetare a sculei smoth, Autocolantele de calibrare pot fi aplicate cu ușurință pe nasul proiectat în acest scop, Presetările pot fi făcute în fabrică sau de către utilizator pe testere de cuplu adecvate, Resetare automată la poziția de pornire, Domeniul de livrare: Șurubelniță dinamometrică tip PRO FH, Modelele 4.5 și 13.5 cu bară T suplimentară detașabilă pentru ușurință în utilizare, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj robust din carton

Cod Articol 1X999753
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 230
Lungime totală (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 230
Lungime totală (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) ['0.500', '4.500']
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Codul mărfurilor 82041100
Model PRO 450 FH

Descriere

Utilizare: Strângerea controlată a șuruburilor în intervalul 0,5 - 4,5 N - m, Fabricarea în serie cu valoare de strângere constantă, Industria electronică, mecanica de precizie și producția industrială, Caracteristici: Șurubelniță cu cuplu prestabilit - fără scală, Cu acționare hexagonală femelă de 1/4" pentru utilizare cu biți hexagonali de 1/4" conform DIN 3126 - C 6.3, Clasificată conform DIN EN ISO 6789:2003 Tip II Clasa F, cu un certificat de fabrică trasabil., Calibrată la o abatere permisă de +/- 6 % de la cuplul setat, Ambreiaj radial cu bile de precizie și design cu came pentru strângere bidirecțională controlată, Mecanismul de precizie alunecă foarte vizibil atunci când valoarea prestabilită este atinsă, Resetare automată la poziția de pornire, Lucru fără oboseală datorită unei mânere ergonomice și a unei acțiuni de resetare a sculei smoth, Autocolantele de calibrare pot fi aplicate cu ușurință pe nasul proiectat în acest scop, Presetările pot fi făcute în fabrică sau de către utilizator pe testere de cuplu adecvate, Resetare automată la poziția de pornire, Domeniul de livrare: Șurubelniță dinamometrică tip PRO FH, Modelele 4.5 și 13.5 cu bară T suplimentară detașabilă pentru ușurință în utilizare, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj robust din carton

Numerele articolelor

Cod Articol 1X999753
EAN 4010886950029
UBB 500632572110
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 2927772
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.