Binuri plastic
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
Echipament de atelier
Dulapuri
Accesorii dulapuri depozitare
3K382870
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP green LA-KA-PE
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3K382870
Culoare
Verde
Protecția suprafeței
Alte
Volum (ml)
9.7
Cu capac de acoperire
Nu
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Verde
Protecția suprafeței
Alte
Volum (ml)
9.7
Cu capac de acoperire
Nu
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
25
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Nu
Lățimea interioară (mm)
179
Înălțime interioară (mm)
185
Lățimea exterioară (mm)
213
Înălțime exterioară (mm)
200
Adâncimea exterioară (mm)
348
Adâncimea interioară (mm)
280
Marcă
La-ka-pe
Codul mărfurilor
Vedere
Type
PLK 2A-GRUN
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3K382870
EAN
4031022003928
UBB
500581745121
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
9000449412