text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

SECURITY Șurub cu cap înecat, locaș hexagonal cu pin intern Oțel inoxidabil A2 M4X16


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.59
Info
  • Unelte specifice disponibile la cerere.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 2.4
L (mm) 16
Locaş 2.5

Numerele articolelor

Cod Articol 51578.040.016
EAN 8715494626248
UBB 500634324676
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.