My Favorites
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de fixare anti-efracție
Șuruburi anti-efracție
Șuruburi cu cap zenc metric cu pin
51574
51574.060.012
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
SECURITY Șurub cap înecat, locaș hexalobular cu pin intern Oțel inoxidabil A2 50 M6X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
12 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
3.11
Info
Unelte specifice disponibile la cerere.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
dk (max.)
12
k (max.)
3.45
L (mm)
12
Locaş
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51574.060.012
EAN
8715494626071
UBB
500634322936
UNSPSC
31161504