Sisteme de fixare, Feronerie & Organe de asamblare anti-efracție
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de fixare anti-efracție
Șuruburi anti-efracție
Șuruburi cu cap zenc cu dop
51673
51673.080.040
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
SECURITY Șurub cap înecat, locaș hexagonal, cu dop Oțel inoxidabil A2 50 M8X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime
40 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
16.2
Codul mărfurilor
7318156290
Dimensiuni
d-D
M8
dk (max.)
16
k (max.)
4.6
L (mm)
40
Locaş
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51673.080.040
EAN
8715494628969
UBB
500634603699
UNSPSC
31162400