text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Șurub autofiletant cap bombat, locaș hexalobular cu pin intern Oțel inoxidabil A2 ST6,3X19MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6.3 mm
Lungime 19 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 5
Info
  • Unelte specifice disponibile la cerere.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 6.3
dk (max.) 11.2
k (max.) 3.7
L (mm) 19
Locaş 27

Numerele articolelor

Cod Articol 51572.063.019
EAN 8715494625449
UBB 500634316672
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.