text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

SECURITY Șurub autofiletant cap bombat, locaș hexalobular cu pin intern Oțel inoxidabil A2 ST5,5X75MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 5.5 mm
Lungime 75 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 12.13
Info
  • Unelte specifice disponibile la cerere.
Codul mărfurilor 7318141090

Dimensiuni

D (mm) 5.5
dk (max.) 10.9
k (max.) 3.3
L (mm) 75
Locaş 27

Numerele articolelor

Cod Articol 51572.055.075
EAN 8715494625425
UBB 500634316425
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.