Sisteme de fixare, Feronerie & Organe de asamblare anti-efracție
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de fixare anti-efracție
Șuruburi anti-efracție
Șuruburi autofiletante cu cap bombat, locaș hexalobular cu pin intern
51572
51572.048.016
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
SECURITY Șurub autofiletant cap bombat, locaș hexalobular cu pin intern Oțel inoxidabil A2 ST4,8X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4.8 mm
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Info
Unelte specifice disponibile la cerere.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
16
Locaş
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51572.048.016
EAN
8712423013643
UBB
500656690749
UNSPSC
31161504