text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Şurub cu cap bombat, locaş hexalobular şi ştift Oțel inoxidabil A2 70 M4X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.13
Info
  • Unelte specifice disponibile la cerere.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
dk (max.) 7.6
k (max.) 2.2
L (mm) 8
P 0.7
Locaş 20

Numerele articolelor

Cod Articol 51037.040.008
EAN 8715494608251
UBB 500633140875
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.