text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Şurub cu cap înecat şi 2 găuri Oțel inoxidabil A2 M5X30


Numéro d'article
Lungime
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 4.16
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 4.16
Info
  • Unelte specifice disponibile la cerere.
  • Acest tip de acționare este cunoscut și sub nume precum 'ochi de șarpe' sau 'nas'.
Codul mărfurilor

Dimensions

d-D M5
dk (max.) 9.8
k (max.) 2.9
L (mm) 30
No. drive TH6
P 0.8

Numéros d'articles

Numéro d'article 51592.050.030
EAN 8715492298546
UBB 950353860105
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.