Sisteme de fixare, Feronerie & Organe de asamblare anti-efracție
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de fixare anti-efracție
Șuruburi anti-efracție
Șuruburi cu cap înecat & 2 găuri
51592
51592.050.025
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
SECURITY Şurub cu cap înecat şi 2 găuri Oțel inoxidabil A2 M5X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M5
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
3.55
Info
Unelte specifice disponibile la cerere.
Acest tip de acționare este cunoscut și sub nume precum 'ochi de șarpe' sau 'nas'.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M5
dk (max.)
9.8
k (max.)
2.9
L (mm)
25
No. drive
TH6
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51592.050.025
EAN
8715492298539
UBB
950353859966
UNSPSC
31161504