Spoturi luminoase
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
Iluminare
9M225012
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
Scangrip Rechargeable work light NOVA R 14 W 2000 / 200 lm 3200 mAh 7.2V IP67
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9M225012
Lățime
163
Suport de lampă
Nici unul
Tip de conexiune
Alte
Culoarea carcasei
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Potrivit pentru montare pe perete
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lățime
163
Suport de lampă
Nici unul
Tip de conexiune
Alte
Culoarea carcasei
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Potrivit pentru montare pe perete
Nu
Potrivit pentru montaj suspendat
Nu
Carcasă de material
Aluminiu
Lungimea cablului de conectare (m)
1
Rezistență la impact
IK07
Tensiune nominală (V)
100 - 240
Sursă de alimentare de urgență integrată
Da
Grad de protecție (IP)
IP67
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Cu suport pentru trepied
Nu
Adecvat pentru montare încorporată
Da
Adecvat pentru montare pe suprafață
Nu
Temperatura de culoare (K)
6000 - 6000
Puterea maximă a sistemului (W)
16
Culoarea luminii
Alte
Adecvat pentru montare transversală
Nu
Adecvat pentru montare pe piedestal/pe podea
Nu
Potrivit pentru montarea pe șină de iluminat
Nu
Adecvat pentru montarea cu clemă
Nu
Flux luminos (lm)
2000 - 2000
Gradul de protecție (NEMA)
Alte
Potențiometru de reglaj (integrat)
Da
Sistem de reglare a intensității luminoase propriu al producătorului
Da
Potrivit pentru sistemul de cabluri de joasă tensiune
Da
Marcă
Scangrip lite
Model
NOVA rechargeable
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9M225012
EAN
5708997362013
UBB
500743303876
UNSPSC
39111518
Nr. articol producător
03.6201