text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Rust-Oleum 7326 Vopsea metalică 2,5l Albastru gențiană


Cod Articol 90425.007.326
Culoare Alte
Număr RAL 5010
Ambalaj Poate sa
Tip A picta
Potrivit pentru utilizare în exterior Da
Potrivit pentru metal Da
Fluorescentă Nu
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Alte
Număr RAL 5010
Ambalaj Poate sa
Tip A picta
Potrivit pentru utilizare în exterior Da
Potrivit pentru metal Da
Fluorescentă Nu
Timp de uscare 120 - 120
Suprafață uscată (la 23 °C, 50% U.R.) (h) 2
Vopsibilă (la 23 °C, 50% U.R.) (h) 8
Temperatura minimă de prelucrare (°C) 5
Consumul recomandat suprafață uniformă (m²/l) 10.5 - 10.5
Tehnologie/tip generic Alchidă
Baza de nuanță Alte
Aplicare cu perie Da
Marca Rustoleum
Greutate pe bucată (g) 2650
Codul mărfurilor 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Numerele articolelor

Cod Articol 90425.007.326
EAN 8715743012754
UBB 203577019011
UNSPSC 31211500
Nr. articol producător 7326.2.5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.