text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 5281 Vopsea pentru pardoseli 5l Gri deschis

Numer artykułu 90456.528.100
Număr RAL 7035
Tip Alte
Procesul de întărire 1-component
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Autocurățare Nu

Specyfikacje

Număr RAL 7035
Tip Alte
Procesul de întărire 1-component
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Autocurățare Nu
Potrivit pentru perete Nu
Forma fizică Lichid
Potrivit pentru pulverizare Nu
Suprafață uscată (la 23 °C, 50% U.R.) (h) 2
Vopsibilă (la 23 °C, 50% U.R.) (h) 6
Adecvat pentru ușă/fereastră/detalii Nu
Potrivit pentru terasa din lemn Nu
Potrivit pentru zidărie/ beton Da
Potrivit pentru acoperiș Nu
Consumul recomandat suprafață uniformă (m²/l) 9 - 9
Tehnologie/tip generic Acril
Gata de utilizare Da
Diluabil Da
Baza de nuanță Baza gri deschis (colorata)
Trebuie să fie periat după aceea Nu
Grad de strălucire Matt
Aplicare cu perie Da
Aplicare cu role Da
Marcă Rustoleum
Model EPOXY SHIELD

Numery artykułów

Numer artykułu 90456.528.100
EAN 8715743015878
UBB 500511548181
UNSPSC 31211500
Artykuł producenta nr 5281.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.