text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Ruko Burghiu punct sudură DIN 338 HSS Co 5 6.3 MM


Cod Articol 7J370353
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 63
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 101
Diametrul burghiului (mm) 6.3
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 63
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Ruko
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 7J370353
EAN 4007140066411
UBB 500512734442
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 229063
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.