Burghie
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
Găurire
Burghie
9S646038
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
Ruko Burghiu cilindric coadă conică DIN 345 N HSS Co 28,0 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9S646038
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
170
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
291
Diametrul burghiului (mm)
28
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
170
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Morse taper
Direcția de tăiere
Dreapta
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Marcă
Ruko
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9S646038
EAN
4007140123466
UBB
500512787994
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
204280E