STADSBEDRIJVEN
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de fixare pentru mobilier
Rozete
Rozete model deschis
51350
51350.055.001
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
Rozetă concavă deschisă Oțel inoxidabil A2 5,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
0.388
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
5.5 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
0.388
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d2
15
Pentru şurub ø
5
h
3.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51350.055.001
EAN
8715492284891
UBB
950356198321
UNSPSC
31161801
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare