3J784839
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
Rothenberger Flushing compressor ROPULS eDM max. operating pressure 8 bar
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3J784839
Lățime
380
Adâncime
340
Sursă de alimentare
Sursa de alimentare
Debit max.
50000
Puterea motorului
1.5
Lungime (m)
630
Supapă de scurgere
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lățime
380
Adâncime
340
Sursă de alimentare
Sursa de alimentare
Debit max.
50000
Puterea motorului
1.5
Lungime (m)
630
Supapă de scurgere
Da
Presiunea de funcționare
8
Nivelul de putere acustică
88
Tensiune
220 - 240
Grad de protecție (IP)
IP20
Capacitatea rezervorului
9.5
Nivel de presiune acustică max.
77
Sens de curgere variabil
Da
Cu filtru detașabil
Da
Potrivit pentru apă de încălzire centrală
Da
Presiunea max. a apei
7
Temperatura fluidului (continuă)
30 - 30
Potrivit pentru apă potabilă
Da
Diametrul nominal al conexiunii
1 inch
Capacitatea de aspirație
200
Marcă
Rothenberger
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3J784839
EAN
4004625393758
UBB
500581795035
UNSPSC
40151601
Nr. articol producător
1000001134