Capete cablu
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Articole electrice
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
1H989879
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
Ripca Terminator „German” 1.5mm² roșu 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
1H989879
Culoare
Red
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Red
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
16
Marcă
Ripca
Codul mărfurilor
Vedere
Type
End Connector
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1H989879
EAN
8712734007775
UBB
500640633862
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CEW015-100