Manșoane termoreductibile
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Articole electrice
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
3J081265
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
Tub de contracție Ripca 12.7-6.4mm negru 2:1 8m
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
3J081265
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.64
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
8
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.64
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
8
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
12.7
Diametrul interior după contracția termică (mm)
6.4
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marcă
Ripca
Codul mărfurilor
3926909790
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3J081265
EAN
8712734086336
UBB
500644361296
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS127B-8