text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Ripca Fork cap de cablu 2.5-6.0mm² galben Ø 10.5mm 100 Bucăți


Cod Articol 4K983999
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 33
Forma flanșei Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 33
Forma flanșei Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 10.5
Gama AWG 12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 19
Marcă Ripca
Codul mărfurilor
Type Fork Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 4K983999
EAN 8712734009908
UBB 500641078117
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 690YLW-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.