Conectori izolați
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
3R352305
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
Ripca Fork cap de cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 5.3mm 50 bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
3R352305
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
22
Forma flanșei
Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
22
Forma flanșei
Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Red
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
5.3
Gama AWG
20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Lungimea flanșei (mm)
11.5
Marcă
Ripca
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Fork Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3R352305
EAN
8712734008529
UBB
500641063598
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
645RED-50