Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
5R757246
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
Ripca Conector terminal „French” 0.75mm² albastru 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
5R757246
Culoare
Albastru
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.75
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Albastru
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.75
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
18
Marcă
Ripca
Codul mărfurilor
Vedere
Type
End Connector
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5R757246
EAN
8712734007713
UBB
500644351628
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CET075-100