Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
4C082385
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
Ripca Conector terminal „DIN” 0.75mm² gri 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
4C082385
Culoare
Gri
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.75
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Gri
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.75
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
18
Marcă
Ripca
Codul mărfurilor
Vedere
Type
End Connector
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4C082385
EAN
8712734065133
UBB
500644348848
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CED075-100