text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampă Ripca 24V 70W, H3, PK22S, 460


Artikelnummer 4E390310
Soclu PK22s
Lungime totală (mm) 39.3
Potrivit pentru traficul feroviar Nu
Numărul de filamente 1
Tehnologie Lampă cu halogen
Indicație standard (ECE) H3
Puterea lămpii filament 1 (W) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Soclu PK22s
Lungime totală (mm) 39.3
Potrivit pentru traficul feroviar Nu
Numărul de filamente 1
Tehnologie Lampă cu halogen
Indicație standard (ECE) H3
Puterea lămpii filament 1 (W) 70
Potrivit pentru moped Nu
Potrivit pentru motociclete Nu
Potrivit pentru biciclete Nu
Potrivit pentru nave Nu
Potrivită pentru farurile autoturismelor Nu
Adecvat pentru faruri de camion Da
Potrivit pentru alte tipuri de iluminat pentru autoturisme Nu
Adecvat pentru alte tipuri de iluminat pentru camioane Da
Potrivit pentru avioane Nu
Potrivit pentru stivuitoare Nu
Tensiunea lămpii (V) 24 - 24
Marcă Ripca
Codul mărfurilor 85392930
Type Halogen Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 4E390310
EAN 8712734070175
UBB 500640612650
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer BL13336-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.