text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că în perioada 25.12.2025 – 04.01.2026 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Conectori izolați
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
4T417865
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
Ripca inel cablu lug 2.5-6.0mm² galben Ø 6.4mm 500 bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4T417865
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
32.7
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
32.7
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Yellow
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
6.4
Gama AWG
12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²)
4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Lungimea flanșei (mm)
18.7
Marcă
Ripca
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Ring Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4T417865
EAN
8712734047672
UBB
500641073993
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
676YLW-500