text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP121000PUDSK Spiral Hose 8 x 12mm 10bar 10m Length


Cod Articol 0I901676
Grosimea peretelui (mm) 2
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 10
Diametru nominal Alte
Lungime maximă de lucru (m) 10
Marcă Riegler
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 2
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 10
Diametru nominal Alte
Lungime maximă de lucru (m) 10
Marcă Riegler
Codul mărfurilor
Model SP121000PUDSK
Type Spiral Hose

Numerele articolelor

Cod Articol 0I901676
EAN 4047322633437
UBB 500573714242
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător 158197
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.