Cuplaje pneumatice
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
2N592756
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
Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 internal thread steel thread G 3/8 14.95 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2N592756
Formă
Cuplaj (feminin)
Material
Otel zincat
Potrivit pentru vid
Nu
Material de etanșare
NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.8
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
35
Cu supapă
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Formă
Cuplaj (feminin)
Material
Otel zincat
Potrivit pentru vid
Nu
Material de etanșare
NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.8
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
35
Cu supapă
Da
Autoventilare
Nu
Conceput ca un cuplaj de separare
Nu
Marcă
Riegler
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2N592756
EAN
4047322568081
UBB
500581464038
UNSPSC
26111902
Nr. articol producător
141516