text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11
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
Cuplaje pneumatice
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
Accesorii & Consumabile
Cuplaje pneumatice
9T745832
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
Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 internal thread steel thread G 1/4 11.45 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9T745832
Formă
Cuplaj (feminin)
Material
Otel zincat
Potrivit pentru vid
Nu
Material de etanșare
NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.8
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
35
Cu supapă
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Formă
Cuplaj (feminin)
Material
Otel zincat
Potrivit pentru vid
Nu
Material de etanșare
NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.8
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
35
Cu supapă
Da
Autoventilare
Nu
Conceput ca un cuplaj de separare
Nu
Marcă
Riegler
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9T745832
EAN
4047322568074
UBB
500584003544
UNSPSC
26111902
Nr. articol producător
141515