text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 external thread steel thread R 3/8 16.66 mm


Cod Articol 3V167399
Formă Cuplaj (feminin)
Material Otel zincat
Potrivit pentru vid Nu
Material de etanșare NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 7.8
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 35
Cu supapă Da
Ambalat la 1

Specificații

Formă Cuplaj (feminin)
Material Otel zincat
Potrivit pentru vid Nu
Material de etanșare NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 7.8
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 35
Cu supapă Da
Autoventilare Nu
Conceput ca un cuplaj de separare Nu
Marcă Riegler
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 3V167399
EAN 4047322568050
UBB 500581905006
UNSPSC 26111902
Nr. articol producător 141513
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.